Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE MS3102A-14S5S RUNDBUCHSE, FLANSCH, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617260
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102A-14S5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 14S-5
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Gehäusemontage
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-60-14
    ab € 6,90*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-4
    ab € 27,71*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-6
    ab € 22,26*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3106A14S-5P
    ab € 27,29*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-760-14
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.