Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER RI58-D/5000ED.37IB DREHGEBER 5000IMPULSE WELLE 12MM HOHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-616060
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-D/5000ED.37IB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: RI 58-D
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Hohlwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Push-Pull
  • IP-Schutzart: IP64, IP67
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Encoderauflösung: 5000 PPR
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hohlwelle, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, HENGSTLER, RI58-D/5000ED.37IB, 616060, 616-060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 297,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 445,19*
    € 529,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 425,11*
    € 505,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 350,94*
    € 417,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 336,26*
    € 400,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 329,40*
    € 391,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 322,54*
    € 383,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 315,67*
    € 375,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,73*
    € 354,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.