Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 51021-1100 BUCHSENGEHÄUSE, 11POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-615134
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 1.25 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen PicoBlade 50058 &, 50079 von Molex
  • Produktpalette: PicoBlade 51021
  • Anzahl der Positionen: 11 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, buchsengehäuse 11 polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 51021-1100, 615134, 615-134
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    610
    € 5,90*
    ab € 0,142*
    € 0,188*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,73*
    Lager 139
    7114
    1
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    50079-8000
    ab € 0,0178*
    Zubehör
    Molex
    50058-8100
    ab € 13,32*
    Zubehör
    Molex
    50058-8100
    ab € 0,0887*
    Zubehör
    Molex
    53047-1110
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Molex
    53398-1171
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Molex
    500588000
    ab € 0,00866*
    Zubehör
    Molex
    500798100
    ab € 0,0703*
    Zubehör
    Molex
    53261-1171
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.