Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTEX XS25-230V SOLDERING IRON, PVC CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-610203
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     XS25-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w 230volt
lötkolben
lötkolben 230 v
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 420 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ANTEX, XS25-230V, 610203, 610-203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,25*
    € 57,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Antex
    50
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Antex
    55
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Antex
    ST-4
    ab € 8,38*
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Antex
    53
    ab € 4,57*
    Zubehör
    Antex
    54
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.