Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 10-151 MESSER MIT 18MM-ABBRECHBARERKLINGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-610069
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: 160 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Messertyp: Cuttermesser mit Abbrechklingen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Universalmesser, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, STANLEY, 10-151, 610069, 610-069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stanley
    11-301
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.