Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTRONIC OSD15-E. FOTO DETEKTOR 10NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-548741
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     OSD15-E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 630 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -E
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 3000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: Metallbecher
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, CENTRONIC, OSD15-E., 548741, 548-741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 31,76*
    € 54,09*
    € 8,95*
    ab € 36,41*
    € 65,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,13*
    € 50,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,57*
    € 44,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.