Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPELSBERG 322-980 ANSCHLUSSKASTEN, 85X85X42MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-531716
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     322-980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
spelsberg anschlußkasten
IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 42 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polypropylen (PP)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: HP Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Außentiefe - metrisch: 85 mm
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, SPELSBERG, 322-980, 531716, 531-716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Spelsberg
    325-990.
    ab € 3,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.