Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ER400RS MODUL, RX, FM, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5096522
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ER400RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 433 mhz
Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Empfänger: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 433 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Unterstützte Bausteine - HF-Empfänger: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Empfänger, HF-Module, unter, Wireless-Module, LPRS, ER400RS, 5096522, 509-6522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,16*
    € 101,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,36*
    € 100,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,11*
    € 79,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,76*
    € 75,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,41*
    € 64,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ANT-433MR
    ab € 4,98*
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ER400TS
    ab € 37,36*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-BNC-433
    ab € 6,81*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-M4-433
    ab € 4,59*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-SMA-433
    ab € 4,63*
    Zubehör
    RF Solutions
    PU-M4-433
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.