Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ER400TS MODUL, TX, FM, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5096510
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ER400TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 433 mhz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Sender: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 433 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, LPRS, ER400TS, 5096510, 509-6510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,49*
    € 57,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,38*
    € 44,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ANT-433MR
    ab € 4,97*
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ER400RS
    ab € 54,40*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-BNC-433
    ab € 6,80*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-M4-433
    ab € 4,59*
    Zubehör
    RF Solutions
    FLEXI-SMA-433
    ab € 4,62*
    Zubehör
    RF Solutions
    PU-M4-433
    ab € 4,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.