Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIME ELECTRONICS 1051. DEKADE, WIDERSTAND, NIEDRIGOHMIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5058302
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1051.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand 1w
Messbereich der Dekade: R01 bis 1M
  • Produktpalette: -
  • Dekadentyp: Widerstand
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Dekaden: 8
  • Genauigkeit: 0.1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, time electronic widerstandsdekade, Dekaden, Elektrische, elektronische, Messtechnik, TIME ELECTRONICS, 1051., 5058302, 505-8302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 515,68*
    € 630,03*
    Frei Haus
    ab € 636,89*
    € 737,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 630,03*
    € 749,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 595,47*
    € 708,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 562,89*
    € 669,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 538,97*
    € 641,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 527,75*
    € 628,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 515,68*
    € 613,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Time Electronic
    9026
    ab € 112,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.