Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1051 Dekade, 0.01Ω, min. ±0.1%, max. ±10%, 90mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-610297
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     5060641255370
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand 1w
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±10%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±0.1%
Restwiderstand = 90mΩ
Nennleistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Abmessungen = 110 x 200 x 75mm
Gewicht = 600g

Kalibrierung/Ersatz, 8-Dekadenschalter-Widerstandsbox. Zur Simulierung von Widerstandswandlern und für den Einsatz im Labor, in der Industrie und Ausbildung. Erforderlicher Widerstand wird durch deutlich markierte Dekadenschalter eingestellt, die zu besseren Identifikation farbcodiert sind.
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.01Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±10%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±0.1%
Restwiderstand:
90mΩ
Nennleistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Abmessungen:
110 x 200 x 75mm
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, time electronic widerstandsdekade, 610297, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Time Electronics, 1051, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 518,82*
€ 614,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 640,29*
€ 727,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,41*
€ 865,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,36*
€ 860,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,02*
€ 788,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,29*
€ 761,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP770287
ab € 3,78*
Zubehör
Time Electronic
9026
ab € 111,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.