Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 55100-3H-02-A SENSOR,HALLEFFEKT,MINI FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5052567
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55100-3H-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Produktpalette: 55110 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 19 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Ausgangsspannung: 400 mV
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Kabel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Hall-Effekt-Näherungsschalter, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 55100-3H-02-A, 5052567, 505-2567
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,20*
    € 7,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,79*
    € 9,15*
    Lager 139
    2756
    1
    € 14,99*
    ab € 4,37*
    € 11,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    PFF13-4-9W
    ab € 9,41*
    Zubehör
    TAKACHI
    PFF15-3-10W
    ab € 11,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.