Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITRON 2029T THERMOMETER, K/T/J/N/R/S-THERMOELEMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5004391
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     2029T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
handthermometer
Temperaturmessbereich: -750°C bis +1750°C
  • Produktpalette: 2000 Series
  • Außenhöhe: 155 mm
  • Außenbreite: 67 mm
  • Außentiefe: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, DIGITRON, 2029T, 5004391, 500-4391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 256,73*
    € 320,38*
    Frei Haus
    ab € 310,63*
    € 373,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 320,38*
    € 381,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 317,64*
    € 377,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,18*
    € 350,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,36*
    € 333,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 274,51*
    € 326,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 256,73*
    € 305,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4559708
    ab € 3,88*
    Zubehör
    RS Pro
    4559714
    ab € 1,98*
    Zubehör
    RS Pro
    4559764
    ab € 3,23*
    Zubehör
    RS Pro
    3630244
    ab € 8,73*
    Zubehör
    RS Pro
    3630250
    ab € 8,21*
    Zubehör
    RS Pro
    255594
    ab € 59,41*
    Zubehör
    RS Pro
    7686581
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.