Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22520/2-01 CRIMPWERKZEUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-495931
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22520/2-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Produktpalette: 2.00mm (0.079 Zoll) DATAMATE S-TEK
  • Zur Verwendung mit: Harwin L-Tek-, J-Tek- &, Mix-Tek-Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: crimp systemzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, M22520/2-01, 495931, 495-931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 735,08*
    € 862,11*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 773,05*
    € 927,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 927,79*
    € 1.104,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 883,72*
    € 1.051,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 830,44*
    € 988,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 785,95*
    € 935,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 773,05*
    € 919,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    T5747
    ab € 142,51*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-058
    ab € 208,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.