Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Positionierhilfe 1 Kontakt/e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Positionierhilfe 1 Kontakt/e
HARWIN Positionierhilfe 1 Kontakt/e
Artikel-Nr.:
     108EL-9094489
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     T5747
EAN/GTIN:
     5059041839556
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpzange Positionierhilfe
crimpeinsatz d-sub
Typ = Positionierhilfe
Anzahl der Kontakte = 1

Harwin-M22520/2-01-Crimpwerkzeug und Positionierhilfe. Eine hochwertige Handcrimpzange zum Crimpen von gedrehten D-Sub-Steckern und -Buchsen mit koaxialen Innenkontakten und Signalkontakten. Dieses handliche Werkzeug besitzt eine zyklusgesteuerte Präzisionsratsche, die verhindert, dass das Werkzeug vor Abschluss des Crimpvorgangs geöffnet wird. Diese Funktion sorgt für genaue und konsistente Crimps in hoher Qualität und verhindert unvollständige Crimpvorgänge.Ein 8-Kerben-Auswahlknopf auf dem Werkzeug ermöglicht die richtige Crimp-Einstellung und ein Drehkopf-Positionierungskopf arretiert den Positionierungskopf fest an seinem Platz. Eigenschaften und Vorteile Erzeugt Crimps gemäß MIL-DTIL-22520/2-01 Großer Drahtgrößenbereich: 20–32 AWG 8-stufiger Auswahlknopf für die Crimptiefe Der Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Minimale Wartung erforderlich Positionierhilfe Die Positionierhilfe ist nicht im Lieferumfang des Werkzeugs enthalten und muss separat bestellt werden, Best.-Nr.: ; 909-4489 909-4489 Kompatible Kontakte Signal-Crimp-Stecker- und Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek Signal-Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate J-Tek Signal-Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate Mix-Tek Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Computerschnittstelle Kabelgarnituren Häufig gestellte Fragen: Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach zu bedienen, wählen Sie den Stift oder die Buchse für die Anwendung, stecken Sie den Draht in den Stift, öffnen Sie die Crimpzange, setzen Sie ihn in die Bohrung der Einzugszange ein und drücken Sie ihn, bis der Zyklus beendet ist. Wie wird das Produkt gewartet? Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Typ:
Positionierhilfe
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: crimpzange positionierhilfe, 9094489, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, HARWIN, T5747, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 735,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.