Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Hand Crimp-Systemzange für Datamate Connector Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARWIN Hand Crimp-Systemzange für Datamate Connector Kontakte
HARWIN Hand Crimp-Systemzange für Datamate Connector Kontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-9094372
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22520/2-01
EAN/GTIN:
     5060641220187
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Datamate Connector Kontakte
Ratsche = Ja

Harwin-M22520/2-01-Crimpwerkzeug und Positionierhilfe. Eine hochwertige Handcrimpzange zum Crimpen von gedrehten D-Sub-Steckern und -Buchsen mit koaxialen Innenkontakten und Signalkontakten. Dieses handliche Werkzeug besitzt eine zyklusgesteuerte Präzisionsratsche, die verhindert, dass das Werkzeug vor Abschluss des Crimpvorgangs geöffnet wird. Diese Funktion sorgt für genaue und konsistente Crimps in hoher Qualität und verhindert unvollständige Crimpvorgänge.Ein 8-Kerben-Auswahlknopf auf dem Werkzeug ermöglicht die richtige Crimp-Einstellung und ein Drehkopf-Positionierungskopf arretiert den Positionierungskopf fest an seinem Platz. Eigenschaften und Vorteile Erzeugt Crimps gemäß MIL-DTIL-22520/2-01 Großer Drahtgrößenbereich: 20–32 AWG 8-stufiger Auswahlknopf für die Crimptiefe Der Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Minimale Wartung erforderlich Positionierhilfe Die Positionierhilfe ist nicht im Lieferumfang des Werkzeugs enthalten und muss separat bestellt werden, Best.-Nr.: ; 909-4489 909-4489 Kompatible Kontakte Signal-Crimp-Stecker- und Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek Signal-Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate J-Tek Signal-Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate Mix-Tek Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Computerschnittstelle Kabelgarnituren Häufig gestellte Fragen: Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach zu bedienen, wählen Sie den Stift oder die Buchse für die Anwendung, stecken Sie den Draht in den Stift, öffnen Sie die Crimpzange, setzen Sie ihn in die Bohrung der Einzugszange ein und drücken Sie ihn, bis der Zyklus beendet ist. Wie wird das Produkt gewartet? Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Datamate Connector Kontakte
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimp systemzange, 9094372, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARWIN, M22520201, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 740,49*
€ 856,76*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 769,55*
€ 919,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,76*
€ 1.019,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,65*
€ 976,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,08*
€ 935,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,82*
€ 889,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,49*
€ 881,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
T5747
ab € 142,04*
Zubehör
Harwin
Z80-058
ab € 209,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.