Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OP644SL PHOTOTRANSISTOR PILL PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4890980
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP644SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Stromverbrauch: 50 mW
  • Bauform - Transistor: Metallbecher
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OP644SL, 4890980, 489-0980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.