| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4885790 Herst.-Nr.: PTF01070. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) Ausgangsstrom: 500 mASVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, celduc schwimmerschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CELDUC, PTF01070., 4885790, 488-5790 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 7,80* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,41* | € 8,46* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,19* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|