Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, 100 VDC/125 VAC, 24 mm, PTF01070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter, 100 VDC/125 VAC, 24 mm, PTF01070
Schwimmerschalter, 100 VDC/125 VAC, 24 mm, PTF01070
Artikel-Nr.:
     4502-45P4605
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTF01070
EAN/GTIN:
     3760283304383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandssensor, PTF01070, Celduc Relais Füllstandssensor mit REED-Schalter und Flüssigkeitsstandserfassung für Getränke- oder Kaffeeautomaten, Waschmaschinen, Benzinstand.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Füllstands-Sensor
Durchflussrate:
0.8
Durchmesser:
24 mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Medium:
Flüssigkeiten
Schaltspannung (AC):
125 V
Schaltspannung (DC):
100 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, celduc schwimmerschalter, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,67*
1 Tag
1318
1
€ 14,99*
ab € 5,44*
€ 8,42*
1
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.