Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-520184-2 CRIMPHÜLSE, 6.3X0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-488306
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520184-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: Ultra-Fast FASTON 250
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-520184-2, 488306, 488-306
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1251
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,36*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,42*
    Lager 139
    65686
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,506*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,144*
    € 0,512*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 3,66*
    € 5,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    726386-2
    ab € 0,0619*
    Zubehör
    TE Connectivity
    62409-1
    ab € 0,061*
    Zubehör
    TE Connectivity
    928814-1
    ab € 0,0975*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.