Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO 4530 RUNDZANGE ERGO 135MM OHNE HIEB RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-483916
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange belzer
Produktpalette: Ergo
  • Backenöffnung, max.: -
  • Gesamtlänge: 135 mm
  • Zange: Rundzange
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rundzange, Handwerkzeuge, Kombizangen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, ERGO BAHCO, 4530, 483916, 483-916
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 39,23*
    € 52,86*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 40,16*
    € 52,86*
    € 8,95*
    ab € 39,00*
    € 52,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,26*
    € 66,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,75*
    € 79,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,31*
    € 77,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,06*
    € 75,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,26*
    € 61,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8473730
    ab € 8,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.