Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4530 Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4530 Rundzange
Bahco 4530 Rundzange
Bahco 4530 Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66104126
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150100095
EAN/GTIN:
     7314150100095
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange belzer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Klemmbacke Weite
9 mm
Klemmbacke Länge
22 mm
Klemmbacke Dicke
7 mm
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Thermoplast
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: rundzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473730
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.