Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUEBLER 2.100.211.033 BVA15.21 - ELEKTROMECHANISCHER VORWAHLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4729936
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2.100.211.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler kübler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 50 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26.4 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 4.5 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, KUEBLER, 2.100.211.033, 4729936, 472-9936
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 133,56*
    € 167,11*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 142,20*
    € 176,83*
    Frei Haus
    ab € 140,69*
    € 181,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,11*
    € 198,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,71*
    € 197,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,54*
    € 186,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,60*
    € 173,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,56*
    € 158,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.