Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler BVa 15.21 Aufwärts Zähler 5-stellig, Impulse, max. 25Hz, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021425
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2.100.211.033
EAN/GTIN:
     4045262017171
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler kübler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Steckverbindung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4.5 mm
Zählfrequenz max. = 25Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

BVa 15.21, addierend, stehend, Vorwahl. BVa 15: 5-stelliger addierender Vorwahlzähler mit stehender Vorwahl Vorwahl dauernd sichtbar, während der Zählung einstellbar Manuelle Nullstellung Potenzialfreier Umschalter (Mikroschalter) bei Erreichen der Vorwahl Kontakt bleibt umgeschaltet, bis Nullstellung erfolgt Gehäuse mit angespritztem Frontrahmen (53mm ;sup>2 ;/sup>) und Spannbügel Tafelausschnitt: 50mm ;sup>2 ;/sup> Einsatzgebiete: Stückzahlzählung, Automatisierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Steckverbindung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4.5 mm
Zählfrequenz max.:
25Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2021425, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 2100211033, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 167,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,20*
€ 176,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 181,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.