Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 7A SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681605
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7A SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 7
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 7A SA, 4681605, 468-1605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 25,97*
    € 37,79*
    € 8,95*
    ab € 34,96*
    € 47,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00343
    ab € 10,87*
    Ähnlich
    Multicomp
    D00344
    ab € 11,13*
    Ähnlich
    RS Pro
    2386227
    ab € 61,62*
    Ähnlich
    RS Pro
    1369715
    ab € 29,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.