Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 16 108 3001 STIFTEINSATZ HAN 108DD CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462743
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 108 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 109 Kontakte
  • Produktpalette: Han DD
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 16 108 3001, 462743, 462-743
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,58*
    € 15,69*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11,56*
    € 15,77*
    10 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,6818*
    € 15,9218*
    2 Tage
    6
    € 6,40*
    ab € 12,8187*
    € 17,3187*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 23,24*
    € 34,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6103
    ab € 0,386*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0302
    ab € 13,15*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0307
    ab € 10,71*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0301
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 16 108 3101
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6102
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300241701
    ab € 16,11*
    Zubehör
    Harting
    19300240527
    ab € 11,97*
    Zubehör
    Harting
    09300241230
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Harting
    09990000012
    ab € 25,49*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.