Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 47/150 SA KÜHLKÖRPER, 150MM, 0.5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621906
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 47/150 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Wärmewiderstand: 0.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 5.91 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper fischer elektronik, strangkühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 47/150 SA, 4621906, 462-1906
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,08*
    € 31,75*
    € 4,00*
    ab € 22,40*
    € 31,76*
    € 6,90*
    ab € 25,40*
    € 42,47*
    1 Tag
    41
    Frei Haus
    ab € 31,93*
    € 44,11*
    Lager 139
    866
    € 14,99*
    ab € 34,38*
    € 73,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,38*
    € 87,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,59*
    € 85,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,66*
    € 56,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074623
    ab € 18,91*
    Zubehör
    RS Pro
    7074604
    ab € 16,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.