Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 44/100 SA KÜHLKÖRPER, LEITERPLATTENMONTAGE, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621426
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 44/100 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 159 mm
  • Wärmewiderstand: 1.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 6.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1.8 k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 44/100 SA, 4621426, 462-1426
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,96*
    € 13,06*
    € 5,90*
    ab € 7,08*
    € 14,73*
    1 Tag
    29
    € 5,95*
    ab € 10,87*
    € 16,12*
    Lager 139
    1509
    € 14,99*
    ab € 10,67*
    € 25,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074623
    ab € 18,61*
    Zubehör
    RS Pro
    7074604
    ab € 16,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.