Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK FK 240 SA 220 O KÜHLKÖRPER, TO-220, 16°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621207
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 240 SA 220 O
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 14.5 mm
  • Wärmewiderstand: 16 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 12.7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.5 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, FK 240 SA 220 O, 4621207, 462-1207
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 1,25*
    € 2,20*
    Lager 139
    2124
    1
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 5,79*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,97*
    € 5,95*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,87*
    € 6,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.