Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK PGA 20 X20 PGA-KÜHLKÖRPER, 7.5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4620987
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 20 X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50.8 mm
  • Wärmewiderstand: 7.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50.8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16.51 mm
  • Außenlänge - imperial: 2 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: PGA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK PGA 20 X20, 4620987, 462-0987
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,60*
    € 6,03*
    1 Tag
    22
    € 5,95*
    ab € 5,24*
    € 9,06*
    Lager 139
    589
    € 14,99*
    ab € 3,79*
    € 10,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    WLFT 404 50 X 50
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.