Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK 14/16 B DIP-KÜHLKÖRPER,50°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4620896
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK 14/16 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 19 mm
  • Wärmewiderstand: 50 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 6.3 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 4.8 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.25 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: DIP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK 14/16 B, 4620896, 462-0896
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,67*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 0,75*
    Lager 139
    8891
    10
    € 14,99*
    ab € 0,613*
    € 1,578*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,578*
    € 1,87782
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 7,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.