Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5418-0 MINI-KLEMMPRÜFSPITZE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435760
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5418-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
klemmprüfspitze schwarz
Steckverbindertyp: Prüfklemme
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: 5418 Series
  • Gesamtlänge: 65.79 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messanschlussspitze: Haken
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, POMONA, 5418-0, 4435760, 443-5760
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,87*
    € 8,50*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 5,28*
    € 8,53*
    1 Tag
    6
    € 5,95*
    ab € 6,41*
    € 9,25*
    € 5,90*
    ab € 6,47*
    € 10,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.