Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipincer-Testclip, Schwarz, 300V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222874
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5418-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitze
Minipincer-Testclip, Typ=5418-0, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennspannung=300 V, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=2.29 mm, Anschlussart=Löten, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Nylon, glasfaserverstärkt, Klemmentyp=Mini-Zangenclip, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Minipincer-Testclip
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,68*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 5,29*
€ 8,71*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,44*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 10,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.