Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 285006. DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER 0,6NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4431510
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     285006.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 60Ncm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 112 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wiha, drehmoment schraubendreher, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 285006., 4431510, 443-1510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,62*
    € 178,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,04*
    € 173,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 137,07*
    € 163,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,14*
    € 159,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,26*
    € 155,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,14*
    € 134,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.