Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1127020 DRUCKLUFTSCHLAUCHTROMMEL 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4411020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1127020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 20 m
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, brennenstuhl wasserschlauchtrommel, gartenschlauchtrommel, pvc-gewebeschlauch id=6mm, Druckluftwerkzeuge, Schläuche, Werkstattbedarf, Werkzeuge, BRENNENSTUHL, 1127020, 4411020, 441-1020
    Angebote (27)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    1
    € 8,50*
    ab € 24,2008*
    € 29,8508*
    1
    € 4,00*
    ab € 27,75*
    € 34,08*
    3 Tage
    18
    1
    € 5,99*
    ab € 28,50*
    € 34,90*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,87*
    ab € 28,69*
    € 34,90*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 43,12*
    € 56,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,07*
    € 63,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,62*
    € 56,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,75*
    € 55,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1081000
    ab € 3,0144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.