Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1127020 Herst.-Nr.: 1127020 EAN/GTIN: 4007123001392 |
| |
|
| | |
| - Mit hochwertigem Gewebeschlauch
- Bis 15 bar Betriebsdruck
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.32 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, brennenstuhl wasserschlauchtrommel, gartenschlauchtrommel, pvc-gewebeschlauch id=6mm, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Pneumatikschlauch |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,2808* | € 29,8308* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,79* | € 33,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,62* | € 34,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 28,55* | € 34,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,85* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|