Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK HP03-1/09-240 PTC-HEIZELEMENT, F-PLATTE, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4408240
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     HP03-1/09-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung dbk
Nennleistung: 25 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 60 mm
  • Tiefe: 8.5 mm
  • Außenbreite: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizelemente, Kühlung, PTC-Heizelemente, PTC-Heizungen, Wärmemanagement, DBK, HP03-1/09-240, 4408240, 440-8240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.