Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER MK02 ABISOLIERWERKZEUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-440796
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     MK02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerte, metrisch: 4.57mm bis 28.45mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kabel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer miller, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MILLER, MK02, 440796, 440-796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,62*
    € 70,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 49,19*
    € 58,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,79*
    € 49,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.