Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 230245 ERDUNGSKABEL, SPIRAL, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-438637
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     230245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Buchse)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Erdungskabelfarbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 2m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 230245, 438637, 438-637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    229740
    ab € 7,53*
    Zubehör
    Desco Europe
    229620
    ab € 25,36*
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229982
    ab € 7,93*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230420
    ab € 10,15*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231125
    ab € 27,94*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231345
    ab € 22,51*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238115
    ab € 19,53*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    VER-26980
    ab € 27,68*
    Zubehör
    Multicomp
    070-0003
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Multicomp
    070-0012
    ab € 7,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.