Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 21330000 LEUCHTE, GELB, 12-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4337037
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21330000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma 230v
Linsenfarbe: Orange
  • Nennleistung: 10 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 108 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 17.5 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 21330000, 4337037, 433-7037
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,43*
    € 22,00*
    1 Tag
    22
    € 5,95*
    ab € 15,88*
    € 23,09*
    € 5,46*
    ab € 17,53*
    € 23,92*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 17,95*
    € 24,57*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 18,97*
    € 28,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.