Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 724 TEMPERATURKALIBRATOR, FLUKE 724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4314529
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Kalibrierung: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 200 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 96 mm
  • Gewicht: 650 g
  • Außentiefe: 47 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Genauigkeit: 0.02% + 2 LSD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Kalibrator, Temperaturkalibrator, Thermo-Kalibrator, fluke temperaturfühler, temperaturfühler, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 724, 4314529, 431-4529
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 3.018,86*
    € 3.141,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.020,74*
    € 3.141,28*
    € 5,90*
    ab € 3.111,13*
    € 3.234,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.141,28*
    € 3.738,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.119,21*
    € 3.711,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.055,52*
    € 3.636,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.025,02*
    € 3.599,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.020,74*
    € 3.594,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    646858
    ab € 59,95*
    Zubehör
    Fluke
    C37XT
    ab € 45,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.