Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNBRANDED PROBE60S OSZILLOSKOP-TASTKOPF, 60MHZ, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4284033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROBE60S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Bandbreite: 60 MHz
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Dämpfung: 1:1, 10:1
  • Zur Verwendung mit: Universell einsetzbare Oszilloskope
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, UNBRANDED, PROBE60S, 4284033, 428-4033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,52*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770285
    ab € 6,12*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.