Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP FL-01-20 KABEL, XLR MIC P-S 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4259397
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FL-01-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
20m xlr kabel
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP, FL-01-20, 4259397, 425-9397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FL-01-150
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Multicomp
    FL-01-3
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Multicomp
    FL-01-6
    ab € 7,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.