Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, Baureihe FFSMC, horizontal, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4249422
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FFSMC10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: FFSMC Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: PE (Polyethylen)
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 5m, füllstandssensor, schwimmerschalter 10bar, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, FFSMC10C, 4249422, 424-9422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 147,65*
    € 190,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,50*
    € 193,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,96*
    € 230,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,43*
    € 227,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,34*
    € 218,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,42*
    € 205,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 168,97*
    € 201,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 165,51*
    € 196,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 162,07*
    € 192,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,50*
    € 168,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.