Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 FFSMC PE Schwimmerschalter Kabelmontage 110V / 10 A, Direkt belastbar, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3611833
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FFSMC10C
EAN/GTIN:
     5059040031203
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = PE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 110V
Strom max. = 1 A dc, 4 A ac
Druck max. = 10bar
Serie = FFSMC
Nennstrom = 10 A

FFSMC-Schwimmerschalter (eingetaucht). Schwimmerschalter mit eingetauchtem Schwimme Serie FFSMC können in Umgebungen verwendet werden, in denen große und/oder schnelle Schwankungen in Flüssigkeitstemperatur auftreten können. Das Modell mit blauem Polyurethan-Gehäuse ( ; 361-1833 361-1833 ) ist geeignet für den Einsatz in Abwasserkanälen und Industrieabwasseranlagen. Das Modell enthält einen Schwimmerschalter mit Gewicht am Kabelende für den Einsatz in verwirbelten Flüssigkeiten in der Industrie sowie Flüssigkeiten mit schwebenden Agglomeraten, wie z. B. Kanalabwasser. Das Modell mit rotem Gehäuse ( ; 361-1849 361-1849 ) ist geeignet für den Einsatz mit Heizölen, wie Diesel. Merkmale. o - Wasserdruckbeständig bis zu einer Tiefe von 100 m und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Kondensation o - Abgerundetes blasgeformtes Polyethylen-Gehäuse, um Feststoffansammlungen zu verhindern o - Schaltstrom: 10 A @ 250 V ac o - Luftdicht versiegelter geschlossenzelliger PUR-Schaum umgibt den Schalter, der ein Gewicht zur Fixierung des Rotationsschwerpunkts in der Nähe der Kabeleinführung enthält; externes Gegengewicht zur Einstellung der Drehachsenposition im Lieferumfang enthalten o - Mit 5-m-Kabel (PVC-Kabel an Modell mit blauem Gehäuse für Abwasser ( ; 361-1833 361-1833 ); Polyurethan-Kabel an Modell mit rotem Gehäuse ( ; 361-1849 361-1849 ) für Heizöl-Umgebungen)
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
PE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
110V
Strom max.:
1 A dc, 4 A ac
Druck max.:
10bar
Serie:
FFSMC
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 5m, füllstandssensor, schwimmerschalter 10bar, 3611833, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FFSMC10C, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 189,34*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 193,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.