Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSMASTER 4320-0613 ABISOLIERWERKZEUG, 0.1MM2 BIS 4MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4228881
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4320-0613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: Embla
  • Zur Verwendung mit: PVC, PTFE Insulation Cables
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 28AWG bis 12AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.1mm² bis 4mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, PRESSMASTER, 4320-0613, 4228881, 422-8881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,32*
    € 93,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,05*
    € 91,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,62*
    € 86,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,46*
    € 74,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.