Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, 6.3 , 160 mm, 0.39 , 10 mm, 0.59 , 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216970
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3477.1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Außendurchmesser - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.59 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160 mm
  • Griffmaterial: Edelstahl
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3477.1502, 4216970, 421-6970
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,22*
    € 33,43*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 18,65*
    € 33,46*
    Lager 139
    94
    € 14,99*
    ab € 19,25*
    € 37,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,22*
    € 44,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.