Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, 160 x 10 x 39 mm, 1000 N 160mm Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031199
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3477.1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Griff, Typ=3477.1502, Breite=10 mm, Höhe=39 mm, Länge=160 mm, Farbe Zubehör=Silber, Geeignet für=-888, Material Zubehör=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
15 mm
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
209 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 9,78*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 33,55*
1 Tag
87
€ 14,99*
ab € 19,26*
€ 37,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.