Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 2-2443554-4 NETZFILTER, 2-STUFIG, 1.6KA, 1KV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2443554-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Elektrofahrzeug
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: EVX Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Flanschmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 1.6 kA
  • Nennspannung: 1 kVDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 2-2443554-4, 4216186, 421-6186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 1.462,20*
    € 1.584,06*
    Frei Haus
    ab € 1.874,61*
    € 2.191,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.584,06*
    € 1.885,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.574,08*
    € 1.873,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.523,44*
    € 1.812,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.492,26*
    € 1.775,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.462,20*
    € 1.740,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.