Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MPB031 TASTER, VANDALENSICHER, GEKAPSELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4212277
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPB031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, bulgin drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MPB031, 4212277, 421-2277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,37*
    € 52,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    MPB037
    ab € 14,71*
    Ähnlich
    Bulgin
    MPB038
    ab € 21,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.